Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuseabdeckung


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     6318-6469102
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2201800
EAN/GTIN:
     4046356911610
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Leergehäuse
Leiterplattengehäuse
Werkzeuglose Montage. Verfügbar in Baubreiten von 18,8 mm.
Weitere Informationen:
Breite:
18.9 mm
Höhe:
32.8 mm
Tiefe:
26 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
sonstige
Betriebstemperatur:
-40 °C | 105 °C
Mit Abschirmung:
false
Tragschienenmontage möglich:
false
Wandmontage möglich:
false
Lüftungsöffnungen vorhanden:
false
Schutzart (IP):
IP20
Weitere Suchbegriffe: leergehäuse
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6318
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 0,12*
€ 0,195*
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,031*
€ 1,661*
8 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,1165*
€ 1,7765*
10
pro Stück
€ 3,90*
ab € 1,178*
€ 1,868*
17 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,2112*
€ 1,9212*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 0,195*
€ 0,23205
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,176*
€ 0,20944
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,17*
€ 0,2023
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,156*
€ 0,18564
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,147*
€ 0,17493
pro Packung
ab 100000 Packungen
€ 0,12*
€ 0,1428
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,012* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2202320
ab € 238,18*
Zubehör
Phoenix Contact
2202321
ab € 565,63*
Zubehör
Phoenix Contact
2202322
ab € 907,50*
Zubehör
Phoenix Contact
2202323
ab € 1.017,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.