Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuseabdeckung


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     6318-6469106
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2201804
EAN/GTIN:
     4046356909358
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Leergehäuse
phoenix leergehäuse
Werkzeuglose Montage. Verfügbar in Baubreiten von 18,8 mm.
Weitere Informationen:
Breite:
18.9 mm
Höhe:
65.8 mm
Tiefe:
26 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
sonstige
Betriebstemperatur:
-40 °C | 105 °C
Mit Abschirmung:
false
Tragschienenmontage möglich:
false
Wandmontage möglich:
false
Lüftungsöffnungen vorhanden:
false
Schutzart (IP):
IP20
Weitere Suchbegriffe: leergehäuse
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6318
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 0,124*
€ 0,224*
7 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,1678*
€ 1,8978*
20 Tage
unbekannt
10
pro Paket
€ 75,00*
ab € 1,2492*
€ 2,0292*
18 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,2591*
€ 2,0391*
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,50789*
€ 2,40789*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 0,224*
€ 0,26656
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,187*
€ 0,22253
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,179*
€ 0,21301
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,163*
€ 0,19397
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,157*
€ 0,18683
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,124*
€ 0,14756
pro Packung
1 Packung enthält 10 Pakete (ab € 0,0124* pro Paket)
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2202320
ab € 217,35*
Zubehör
Phoenix Contact
2202321
ab € 567,44*
Zubehör
Phoenix Contact
2202322
ab € 911,73*
Zubehör
Phoenix Contact
2202323
ab € 1.031,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.