Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fußriegel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     96KMA-WE247996472
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2201812
EAN/GTIN:
     4046356912600
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Leergehäuse
leergehäuse
Werkzeuglose Montage. Verfügbar in Baubreiten von 18,8 mm.
Weitere Informationen:
Breite:
17.5 mm
Höhe:
35.47 mm
Tiefe:
6.5 mm
Betriebstemperatur:
-40 °C | 105 °C
Mit Abschirmung:
false
Tragschienenmontage möglich:
false
Wandmontage möglich:
false
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 96KMA
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,2381*
€ 0,3281*
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,2391*
€ 0,3291*
18 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,258*
€ 0,358*
100
pro Packung
€ 3,90*
ab € 0,2703*
€ 0,3703*
13 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 0,26*
€ 0,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 96KMA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3281*
€ 0,39044
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2981*
€ 0,35474
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2781*
€ 0,33094
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,2381*
€ 0,28334
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 32,81* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 96KMA
Versand: Lager 96KMA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 96KMA
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.