Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindstopfen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-2201843
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2201843
EAN/GTIN:
     4046356914659
Suchbegriffe:
Blindstopfen
Dichtstopfen
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Montierbar auf die Tragschiene oder an die Wand.
Weitere Informationen:
Breite:
21.35 mm
Höhe:
13.67 mm
Tiefe:
19.65 mm
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
sonstige
Betriebstemperatur:
-40 °C | 80 °C
Mit Abschirmung:
false
Tragschienenmontage möglich:
false
Wandmontage möglich:
false
Schutzart (IP):
IP20
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3094*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4394*
€ 0,52289
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4294*
€ 0,51099
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3794*
€ 0,45149
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3694*
€ 0,43959
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,3094*
€ 0,36819
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.