Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindstopfen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     3517B-81669133
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2201846
EAN/GTIN:
     4046356914604
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Blindstopfen
Dichtstopfen
Gehäuse-Zubehör
Montierbar auf die Tragschiene oder an die Wand.
Weitere Informationen:
Breite:
16.3 mm
Höhe:
13.67 mm
Tiefe:
33.39 mm
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
schwarz
Betriebstemperatur:
-40 °C | 80 °C
Mit Abschirmung:
false
Tragschienenmontage möglich:
false
Wandmontage möglich:
false
Schutzart (IP):
IP20
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,3482*
€ 0,4882*
9 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,3533*
€ 0,4933*
13 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,3693*
€ 0,5193*
18 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,3752*
€ 0,5252*
50
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,3944*
€ 0,5444*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,4882*
€ 0,58096
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4682*
€ 0,55716
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3982*
€ 0,47386
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3882*
€ 0,46196
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,3482*
€ 0,41436
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 24,41* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.