Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuseoberteil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-2201982
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2201982
EAN/GTIN:
     4046356950039
Suchbegriffe:
Leergehäuse
leergehäuse
Optional mit tragschienen-montierbaren Busverbinder.
Weitere Informationen:
Breite:
161.6 mm
Höhe:
89.7 mm
Tiefe:
54.85 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
sonstige
Betriebstemperatur:
-40 °C | 105 °C
Mit Abschirmung:
false
Tragschienenmontage möglich:
false
Wandmontage möglich:
false
Schutzart (IP):
IP20
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,97*
  
Preis gilt ab 250.000 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2896238
ab € 1,62*
Zubehör
Phoenix Contact
2896225
ab € 1,60*
Zubehör
Phoenix Contact
2202311
ab € 0,83735*
Zubehör
Phoenix Contact
2202312
ab € 1,2497*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.