Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     615-C279931
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2202529
EAN/GTIN:
     4055626141794
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
DIN-Schienengehäuse
Kunststoffgehäuse
Leergehäuse
Printklemmen in Raster 5,08 mm, Leiterquerschnitt 2,5 mm². Optionale Lochrasterplatine zum Auflöten von THT-Bauelementen per Hand.
Weitere Informationen:
Breite:
45 mm
Höhe:
75.4 mm
Werkstoff:
sonstige
Betriebstemperatur:
-40 °C | 80 °C
Mit Abschirmung:
false
Tragschienenmontage möglich:
false
Wandmontage möglich:
false
Schutzart (IP):
IP20
Weitere Suchbegriffe: leergehäuse
Angebote (16)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Stück
€ 4,00*
ab € 6,44*
€ 8,99*
pro Stück
€ 8,95*
ab € 6,41*
€ 9,00*
23 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,45*
ab € 6,68*
€ 9,10*
11 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 6,99*
ab € 6,77*
€ 9,36*
pro Stück
€ 5,00*
ab € 6,96*
€ 9,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2202007
ab € 0,2724*
Zubehör
Phoenix Contact
2202552
ab € 2,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.