Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuseabdeckung


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     6318-7996523
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2202582
EAN/GTIN:
     4055626146232
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Leergehäuse
Leiterplattengehäuse
Werkzeuglose Montage. Verfügbar in Baubreiten von 18,8 mm.
Weitere Informationen:
Breite:
18.9 mm
Höhe:
21.9 mm
Tiefe:
26 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
sonstige
Betriebstemperatur:
-40 °C | 105 °C
Mit Abschirmung:
false
Tragschienenmontage möglich:
false
Wandmontage möglich:
false
Schutzart (IP):
IP20
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6318
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 0,4362*
€ 0,7461*
7 Tage
nicht lagernd
30
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,3471*
€ 2,1571*
20 Tage
unbekannt
30
pro Stück
€ 75,00*
ab € 1,4637*
€ 2,3237*
18 Tage
nicht lagernd
30
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,4653*
€ 2,3353*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,65*
€ 2,58*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 0,7461*
€ 0,88786
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,6162*
€ 0,73328
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,5862*
€ 0,69758
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,5262*
€ 0,62618
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,5061*
€ 0,60226
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,4362*
€ 0,51908
pro Packung
1 Packung enthält 30 Stück (ab € 0,01454* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2202316
ab € 135,00*
Zubehör
Phoenix Contact
2202531
ab € 4,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.