Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuseabdeckung


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     6318-6469246
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2202634
EAN/GTIN:
     4055626218731
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Leergehäuse
Leiterplattengehäuse
Tragschienengehäuse, 8U, Gehäuseabdeckung, Breite: 18,9 mm, Höhe: 87,8 mm, Tiefe: 26 mm, Farbe: lichtgrau (7035)
Weitere Informationen:
Breite:
18.9 mm
Höhe:
87.8 mm
Tiefe:
26 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
sonstige
Betriebstemperatur:
-40 °C | 105 °C
Mit Abschirmung:
false
Tragschienenmontage möglich:
false
Wandmontage möglich:
false
Schutzart (IP):
IP20
Weitere Suchbegriffe: leergehäuse
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6318
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 0,16368*
€ 0,25368*
12 Tage
nicht lagernd
6
pro Packung
€ 6,99*
ab € 0,74*
€ 1,18*
12
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,13917*
€ 1,78917*
8 Tage
nicht lagernd
12
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,2126*
€ 1,9126*
12
pro Stück
€ 3,90*
ab € 1,28*
€ 2,02*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 0,25368*
€ 0,30188
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,23364*
€ 0,27803
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,22368*
€ 0,26618
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,20364*
€ 0,24233
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,19368*
€ 0,23048
pro Packung
ab 100000 Packungen
€ 0,16368*
€ 0,19478
pro Packung
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 0,01364* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.