Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindstopfen


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     6318-6469247
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2202635
EAN/GTIN:
     4055626218748
Suchbegriffe:
Blindstopfen
Dichtstopfen
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Tragschienengehäuse, Blindstopfen, zum Verschließen des Lock-and-Release-Bereichs, Breite: 11,7 mm, Höhe: 16,1 mm, Tiefe: 10,6 mm, Farbe: lichtgrau (7035)
Weitere Informationen:
Breite:
11.7 mm
Höhe:
16.1 mm
Tiefe:
10.6 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
sonstige
Betriebstemperatur:
-40 °C | 105 °C
Mit Abschirmung:
false
Tragschienenmontage möglich:
false
Wandmontage möglich:
false
Schutzart (IP):
IP20
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6318
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 0,0415*
€ 0,0723*
7 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,3891*
€ 0,6691*
20 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 75,00*
ab € 0,4195*
€ 0,7195*
18 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,4228*
€ 0,7328*
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,50577*
€ 0,86577*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 0,0723*
€ 0,08604
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,0668*
€ 0,07949
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,0636*
€ 0,07568
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,0594*
€ 0,07069
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,057*
€ 0,06783
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,0415*
€ 0,04939
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,00415* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.