Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektronikgehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     1788-PHO000050511
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2203174
EAN/GTIN:
     4055626378305
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Kunststoffgehäuse
Leergehäuse
phoenix contact leergehäuse
Schlagzäher ABS-Kunststoff. Brennbarkeitsklasse UL 94-V0.
Weitere Informationen:
Breite:
224 mm
Höhe:
157 mm
Tiefe:
40 mm
Werkstoff:
sonstige
Mit Abschirmung:
false
Tragschienenmontage möglich:
false
Wandmontage möglich:
false
Schutzart (IP):
IP54
Weitere Suchbegriffe: leergehäuse
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1788
nicht lagernd
2
pro Stück
€ 4,45*
ab € 39,96*
€ 52,52*
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 42,17*
€ 55,25*
22 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 48,67*
€ 64,06*
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 54,14*
€ 70,74*
9 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 212,45*
€ 256,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 52,52*
€ 62,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,44*
€ 58,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,23*
€ 56,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,61*
€ 55,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,96*
€ 47,55
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 105,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1212558
ab € 4,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.