Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheibe/Ring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-2203589
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2203589
EAN/GTIN:
     4055626485317
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Karosseriescheibe
Kotflügel-Unterlegscheibe
Acrylglas, satiniert, Rahmen schwarz bedruckt, für Display 128x64.
Weitere Informationen:
Breite:
66.8 mm
Höhe:
37.8 mm
Tiefe:
2 mm
Farbe:
sonstige
Mit Abschirmung:
false
Tragschienenmontage möglich:
false
Wandmontage möglich:
false
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,89*
€ 17,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,72*
€ 17,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,99*
€ 16,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.