Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuseunterteil


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     1788-PHO000056610
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2203878
EAN/GTIN:
     4055626465531
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Leergehäuse
leergehäuse
Standardisierte Anschlüsse wie RJ45, USB, D-SUB und Antennenbuchsen als integrative Bestandteile. Optimale Raumausnutzung sowie Anpassbarkeit von Design, Farben und Bedruckung.
Weitere Informationen:
Breite:
20 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
108.35 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
sonstige
Betriebstemperatur:
-40 °C | 105 °C
Mit Abschirmung:
false
Tragschienenmontage möglich:
true
Wandmontage möglich:
false
Schutzart (IP):
IP20
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1788
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 3,26*
€ 4,50*
8 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,26*
€ 4,50*
8 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 3,55*
€ 4,88*
30 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,58*
€ 4,92*
21 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,61*
€ 4,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 45,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1079493
ab € 0,0968*
Zubehör
Phoenix Contact
1079494
ab € 0,0758*
Zubehör
Phoenix Contact
2203888
ab € 0,342*
Zubehör
Phoenix Contact
2203889
ab € 0,51*
Zubehör
Phoenix Contact
2203892
ab € 0,642*
Zubehör
Phoenix Contact
2203879
ab € 1,31*
Zubehör
Phoenix Contact
2203900
ab € 0,915*
Zubehör
Phoenix Contact
2203901
ab € 0,915*
Zubehör
Phoenix Contact
2200333
ab € 1,46*
Zubehör
Phoenix Contact
2202889
ab € 6,49*
Zubehör
Phoenix Contact
2202892
ab € 8,35*
Zubehör
Phoenix Contact
2202894
ab € 7,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.