Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlussblende


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-2203890
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2203890
EAN/GTIN:
     4055626465951
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Leergehäuse
leergehäuse
Standardisierte Anschlüsse wie RJ45, USB, D-SUB und Antennenbuchsen als integrative Bestandteile. Optimale Raumausnutzung sowie Anpassbarkeit von Design, Farben und Bedruckung.
Weitere Informationen:
Breite:
25 mm
Höhe:
7 mm
Tiefe:
22.5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
sonstige
Betriebstemperatur:
-40 °C | 105 °C
Mit Abschirmung:
false
Tragschienenmontage möglich:
false
Wandmontage möglich:
false
Schutzart (IP):
IP20
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,453*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,622*
€ 0,74018
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,564*
€ 0,67116
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,552*
€ 0,65688
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,495*
€ 0,58905
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,479*
€ 0,57001
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,453*
€ 0,53907
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.