Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckkartenblock


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-2265034
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2265034
EAN/GTIN:
     4017918053932
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
19" Steckkartenblock, Polzahl: 32, Rastermaß: 5,08 mm, Farbe: grün
Weitere Informationen:
Polzahl:
32
Bemessungsstrom:
1 A
Breite:
118 mm
Höhe:
162 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,9345*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,4945*
€ 1,77846
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,3545*
€ 1,61186
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,2645*
€ 1,50476
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,2045*
€ 1,43336
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,1545*
€ 1,37386
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,9345*
€ 1,11206
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.