Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Leiterplatten
>
Steckkartenblock
>
Artikel
Steckkartenblock
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1151-2265050
Hersteller:
Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
2265050
EAN/GTIN:
4017918053949
Suchbegriffe:
Steckkartenblock
Steckkartenträger
Übergabebaustein
Übergabemodul
19" Steckkartenblock, Polzahl: 32, Rastermaß: 5,08 mm, Farbe: grün
Weitere Informationen:
Polzahl:
32
Bemessungsstrom:
4 A
Breite:
118 mm
Höhe:
162 mm
... >
Elektronik, Elektrotechnik
>
Phoenix Contact
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
phönix übergabebaustein
,
steckkartenblock 32 polig
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,9806*
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,5606*
€ 1,85711
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,4206*
€ 1,69051
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,3206*
€ 1,57151
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,2606*
€ 1,50011
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,2106*
€ 1,44061
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,9806*
€ 1,16691
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen