Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Übergabemodul


Menge:  Packung  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-2280307
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2280307
EAN/GTIN:
     4017918054410
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Übergabebaustein
Übergabemodul
phoenix contact übergabebaustein
9- bis 50-polig. 9- bis 37-polig: separater Masseabgriff. 50-polig: kein Masseabgriff.
Weitere Informationen:
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:
sonstige
Polzahl:
15
Bemessungsspannung:
25 V
Bemessungsstrom:
2.5 A
Tiefe:
33.5 mm
Breite:
39.88 mm
Höhe:
58.4 mm
Montageart:
sonstige
Weitere Suchbegriffe: buchsenleiste, buchsenleiste 15polig
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 219,51*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 43,902* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 253,43*
€ 301,5817
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 250,86*
€ 298,5234
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 241,46*
€ 287,3374
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 236,34*
€ 281,2446
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 219,51*
€ 261,2169
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2302117
ab € 45,83*
Zubehör
Phoenix Contact
1066600
ab € 35,85*
Zubehör
Phoenix Contact
1066602
ab € 40,58*
Zubehör
Phoenix Contact
1066603
ab € 44,97*
Zubehör
Phoenix Contact
2302052
ab € 27,62*
Zubehör
Phoenix Contact
2302065
ab € 29,46*
Zubehör
Phoenix Contact
2302078
ab € 29,89*
Zubehör
Phoenix Contact
2302081
ab € 32,40*
Zubehör
Phoenix Contact
2302094
ab € 35,90*
Zubehör
Phoenix Contact
2302104
ab € 38,02*
Zubehör
Phoenix Contact
2926438
ab € 30,61*
Zubehör
Phoenix Contact
2926441
ab € 32,58*
Zubehör
Phoenix Contact
2926454
ab € 33,74*
Zubehör
Phoenix Contact
2926467
ab € 35,91*
Zubehör
Phoenix Contact
2926470
ab € 38,44*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.