Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Übergabemodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-2280323
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2280323
EAN/GTIN:
     4017918054434
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Übergabebaustein
Übergabemodul
buchsenleiste
9- bis 50-polig. 9- bis 37-polig: separater Masseabgriff. 50-polig: kein Masseabgriff.
Weitere Informationen:
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:
sonstige
Polzahl:
25
Bemessungsspannung:
25 V
Bemessungsstrom:
2.5 A
Tiefe:
33.5 mm
Breite:
39.88 mm
Höhe:
83.4 mm
Montageart:
sonstige
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,73*
€ 84,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,00*
€ 82,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,31*
€ 74,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,83*
€ 72,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,92*
€ 64,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2302159
ab € 44,84*
Zubehör
Phoenix Contact
2302162
ab € 50,92*
Zubehör
Phoenix Contact
2302175
ab € 56,84*
Zubehör
Phoenix Contact
2302188
ab € 70,52*
Zubehör
Phoenix Contact
2926522
ab € 45,73*
Zubehör
Phoenix Contact
2926535
ab € 49,59*
Zubehör
Phoenix Contact
2926548
ab € 55,95*
Zubehör
Phoenix Contact
2926551
ab € 61,64*
Zubehör
Phoenix Contact
1066665
ab € 44,92*
Zubehör
Phoenix Contact
1066666
ab € 52,55*
Zubehör
Phoenix Contact
1066667
ab € 59,51*
Zubehör
Phoenix Contact
2302120
ab € 34,93*
Zubehör
Phoenix Contact
2302133
ab € 37,67*
Zubehör
Phoenix Contact
2302146
ab € 41,40*
Zubehör
Phoenix Contact
2926506
ab € 38,99*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.