Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Übergabemodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     1788-PHO000028758
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2280336
EAN/GTIN:
     4017918054441
Suchbegriffe:
Stiftleiste
Übergabebaustein
Übergabemodul
phoenix contact übergabebaustein
9- bis 50-polig. 50-polig: kein Masseabgriff. 9- bis 37-polig: separater Masseabgriff.
Weitere Informationen:
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:
sonstige
Polzahl:
37
Bemessungsspannung:
25 V
Bemessungsstrom:
2.5 A
Tiefe:
33.5 mm
Breite:
39.88 mm
Höhe:
128.4 mm
Montageart:
sonstige
Weitere Suchbegriffe: stiftleiste, stiftleiste 37-polig
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1788
nicht lagernd
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 66,17*
€ 76,45*
11 Tage
unbekannt
5
pro Stück
€ 6,99*
ab € 67,03*
€ 78,56*
21 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 4,95*
ab € 68,78*
€ 79,49*
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 68,96*
€ 79,70*
27 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 7,90*
ab € 70,55*
€ 81,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 76,45*
€ 90,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,12*
€ 88,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,17*
€ 78,74
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 382,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2302191
ab € 48,37*
Zubehör
Phoenix Contact
2302201
ab € 53,17*
Zubehör
Phoenix Contact
2302214
ab € 57,87*
Zubehör
Phoenix Contact
2302227
ab € 62,33*
Zubehör
Phoenix Contact
2926221
ab € 57,23*
Zubehör
Phoenix Contact
2926234
ab € 63,86*
Zubehör
Phoenix Contact
1066608
ab € 63,06*
Zubehör
Phoenix Contact
1066609
ab € 74,65*
Zubehör
Phoenix Contact
1066611
ab € 88,62*
Zubehör
Phoenix Contact
2302230
ab € 69,52*
Zubehör
Phoenix Contact
2302243
ab € 78,70*
Zubehör
Phoenix Contact
2302256
ab € 97,25*
Zubehör
Phoenix Contact
2906217
ab € 138,44*
Zubehör
Phoenix Contact
2906218
ab € 173,61*
Zubehör
Phoenix Contact
2906219
ab € 208,84*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.