Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federleiste


Menge:  Pakete  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     6318-2780500
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2285328
EAN/GTIN:
     4017918055929
Suchbegriffe:
Federleiste
Gabel-Kabelschuh
Gabelkabelschuh
Reihenklemmenverbinder
19"-Federleiste, Polzahl: 32, Rastermaß: 0 mm, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn
Weitere Informationen:
Höhe:
28.6 mm
Anzahl der elektrischen Anschlüsse:
32
Rastermaß der Anschlüsse:
0 mm
Durchmesser des Anschlusspins:
2.8 mm
Gehäusefarbe:
grün
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
HB
Verpackungsart:
Karton
Art der Banderolierung:
ohne
Weitere Suchbegriffe: gabelkabelschuh
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6318
unbekannt
10
pro Paket
€ 5,50*
ab € 0,2408*
€ 0,3708*
23 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 17,493*
€ 20,563*
12 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 20,045*
€ 23,7246*
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 20,269*
€ 23,809*
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 21,29*
€ 24,84*
Menge:  Pakete  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Pakete
€ 0,3708*
€ 0,44125
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 0,3408*
€ 0,40555
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 0,3208*
€ 0,38175
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 0,3008*
€ 0,35795
pro Paket
ab 50000 Pakete
€ 0,2408*
€ 0,28655
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 0,2408* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Pakete
Mindestbestellmenge: 10 Pakete ( entspricht € 3,708* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1406700
ab € 0,13586*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.