Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Passivmodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     C1151-2289719
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2289719
EAN/GTIN:
     4017918057763
Suchbegriffe:
Übergabebaustein
Übergabemodul
phönix übergabebaustein
Byteweise Beschriftung. Minusanschluss je Signal.
Weitere Informationen:
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:
sonstige
Polzahl:
50
Bemessungsspannung:
60 V
Bemessungsstrom:
1 A
Tiefe:
66 mm
Breite:
190.8 mm
Höhe:
89.6 mm
Montageart:
Hut-/G-Schiene
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 105,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,56*
€ 151,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,25*
€ 149,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,64*
€ 144,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,41*
€ 140,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,90*
€ 126,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2289081
ab € 36,62*
Zubehör
Phoenix Contact
2289586
ab € 59,95*
Zubehör
Phoenix Contact
2314134
ab € 34,04*
Zubehör
Phoenix Contact
2314192
ab € 59,46*
Zubehör
Phoenix Contact
2314202
ab € 64,91*
Zubehör
Phoenix Contact
2296731
ab € 84,29*
Zubehör
Phoenix Contact
2296744
ab € 99,75*
Zubehör
Phoenix Contact
2296773
ab € 137,61*
Zubehör
Phoenix Contact
2289573
ab € 57,09*
Zubehör
Phoenix Contact
2289599
ab € 63,25*
Zubehör
Phoenix Contact
2289609
ab € 64,78*
Zubehör
Phoenix Contact
2289683
ab € 88,56*
Zubehör
Phoenix Contact
2299136
ab € 59,77*
Zubehör
Phoenix Contact
2299149
ab € 68,01*
Zubehör
Phoenix Contact
2289065
ab € 32,09*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.