Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Passivmodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     C1151-2290423
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2290423
EAN/GTIN:
     4017918058036
Suchbegriffe:
Relaismodul
Übergabebaustein
Übergabemodul
phoenix contact übergabebaustein
Einsetzbar für digitale I/O-Baugruppen.
Weitere Informationen:
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:
sonstige
Polzahl:
12
Bemessungsspannung:
60 V
Bemessungsstrom:
1 A
Tiefe:
52.5 mm
Breite:
67.35 mm
Höhe:
77.07 mm
Montageart:
Hut-/G-Schiene
Weitere Suchbegriffe: relaismodul
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,93*
€ 83,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,12*
€ 81,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,69*
€ 75,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,67*
€ 74,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,82*
€ 65,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2288943
ab € 19,59*
Zubehör
Phoenix Contact
2288956
ab € 21,12*
Zubehör
Phoenix Contact
2288969
ab € 22,31*
Zubehör
Phoenix Contact
2288972
ab € 24,23*
Zubehör
Phoenix Contact
2296977
ab € 18,33*
Zubehör
Phoenix Contact
2296980
ab € 20,09*
Zubehör
Phoenix Contact
2296993
ab € 21,48*
Zubehör
Phoenix Contact
2297002
ab € 23,35*
Zubehör
Phoenix Contact
2299563
ab € 33,74*
Zubehör
Phoenix Contact
2299576
ab € 39,12*
Zubehör
Phoenix Contact
2304717
ab € 32,61*
Zubehör
Phoenix Contact
2304759
ab € 24,81*
Zubehör
Phoenix Contact
2305994
ab € 22,48*
Zubehör
Phoenix Contact
2306003
ab € 36,51*
Zubehör
Phoenix Contact
2296689
ab € 52,12*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.