Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Passivmodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD10
MD10
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-2291121
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2291121
EAN/GTIN:
     4017918058265
Suchbegriffe:
Relaismodul
Übergabebaustein
Übergabemodul
phoenix contact übergabebaustein
Byteweise Beschriftung. Plusanschluss je Signal.
Weitere Informationen:
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:
sonstige
Polzahl:
50
Bemessungsspannung:
60 V
Bemessungsstrom:
1 A
Tiefe:
66 mm
Breite:
190.8 mm
Höhe:
89.6 mm
Montageart:
Hut-/G-Schiene
Weitere Suchbegriffe: relaismodul
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 106,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,18*
€ 151,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,70*
€ 148,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,98*
€ 143,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,71*
€ 140,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,38*
€ 126,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2299123
ab € 52,07*
Zubehör
Phoenix Contact
2289094
ab € 38,32*
Zubehör
Phoenix Contact
2299097
ab € 38,08*
Zubehör
Phoenix Contact
2289104
ab € 42,20*
Zubehör
Phoenix Contact
2299107
ab € 42,33*
Zubehör
Phoenix Contact
2314147
ab € 36,27*
Zubehör
Phoenix Contact
2314150
ab € 40,85*
Zubehör
Phoenix Contact
2314163
ab € 42,77*
Zubehör
Phoenix Contact
2314176
ab € 46,47*
Zubehör
Phoenix Contact
2314244
ab € 98,62*
Zubehör
Phoenix Contact
2296689
ab € 50,54*
Zubehör
Phoenix Contact
2296692
ab € 54,85*
Zubehör
Phoenix Contact
2296702
ab € 59,60*
Zubehör
Phoenix Contact
2296715
ab € 64,61*
Zubehör
Phoenix Contact
2289065
ab € 33,12*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.