Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Systemanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD10
MD10
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-2295554
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2295554
EAN/GTIN:
     4017918189143
Suchbegriffe:
Relais Adapter
relais adapter
V8-Adapter für 8 x PLC-INTERFACE (6,2 mm), Steuerung: SPS-Systemverkabelung von Ausgangskarten, Anschluss 1: Schraubanschluss 1x, Anschluss 2: IDC/FLK-Stiftleiste 1x 14-polig, Anschluss 3: Steckanschluss (Aufrastbar auf 8x PLC-INTERFACE-Klemmen), Anzahl der Kanäle: 8, Ansteuerlogik: plusschaltend
Weitere Informationen:
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Steckanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:
sonstige
Polzahl:
14
Bemessungsspannung:
24 V
Bemessungsstrom:
1 A
Tiefe:
56 mm
Breite:
49.93 mm
Höhe:
41 mm
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,26*
€ 40,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,39*
€ 38,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,55*
€ 35,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,13*
€ 32,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,74*
€ 31,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,85*
€ 29,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2288943
ab € 19,75*
Zubehör
Phoenix Contact
2288956
ab € 21,19*
Zubehör
Phoenix Contact
2288969
ab € 22,33*
Zubehör
Phoenix Contact
2296977
ab € 18,36*
Zubehör
Phoenix Contact
2296980
ab € 20,12*
Zubehör
Phoenix Contact
2296993
ab € 21,38*
Zubehör
Phoenix Contact
2299563
ab € 33,53*
Zubehör
Phoenix Contact
2299576
ab € 39,11*
Zubehör
Phoenix Contact
2304717
ab € 32,54*
Zubehör
Phoenix Contact
2305994
ab € 22,57*
Zubehör
Phoenix Contact
2306003
ab € 36,50*
Zubehör
Phoenix Contact
2296689
ab € 52,10*
Zubehör
Phoenix Contact
2296692
ab € 56,12*
Zubehör
Phoenix Contact
2296702
ab € 61,00*
Zubehör
Phoenix Contact
2288901
ab € 14,85*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.