Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Systemanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     C1151-2296553
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2296553
EAN/GTIN:
     4017918189150
Suchbegriffe:
Relais Adapter
Relaismodul
Sensorkabel
Sensorleitung
V8-Adapter für 8 x PLC-INTERFACE (6,2 mm), Steuerung: SPS-Systemverkabelung von Eingangskarten, Anschluss 1: Schraubanschluss 1x, Anschluss 2: IDC/FLK-Stiftleiste 1x 14-polig, Anschluss 3: Steckanschluss (Aufrastbar auf 8x PLC-INTERFACE-Klemmen), Anzahl der Kanäle: 8, Ansteuerlogik: plusschaltend
Weitere Informationen:
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Steckanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:
sonstige
Polzahl:
14
Bemessungsspannung:
24 V
Bemessungsstrom:
1 A
Tiefe:
56 mm
Breite:
49.93 mm
Höhe:
41 mm
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,84*
€ 42,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,08*
€ 41,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,57*
€ 36,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,98*
€ 34,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,52*
€ 33,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,37*
€ 31,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2314671
ab € 125,82*
Zubehör
Phoenix Contact
2314684
ab € 176,66*
Zubehör
Phoenix Contact
2314778
ab € 262,46*
Zubehör
Phoenix Contact
2314655
ab € 109,29*
Zubehör
Phoenix Contact
2314668
ab € 139,26*
Zubehör
Phoenix Contact
2314765
ab € 630,76*
Zubehör
Phoenix Contact
2318978
ab € 159,27*
Zubehör
Phoenix Contact
2322773
ab € 239,89*
Zubehör
Phoenix Contact
2901386
ab € 377,61*
Zubehör
Phoenix Contact
2288943
ab € 19,76*
Zubehör
Phoenix Contact
2288956
ab € 21,18*
Zubehör
Phoenix Contact
2288969
ab € 22,31*
Zubehör
Phoenix Contact
2288972
ab € 24,24*
Zubehör
Phoenix Contact
2296977
ab € 18,22*
Zubehör
Phoenix Contact
2296980
ab € 20,09*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.