Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Systemanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     C1151-2299660
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2299660
EAN/GTIN:
     4017918893163
Suchbegriffe:
Relaismodul
phoenix relaismodul
relaismodul
V8-Adapter für 8 x PLC-INTERFACE (14 mm), Steuerung: SPS-Systemverkabelung von Ausgangskarten, Anschluss 1: Schraubanschluss 1x, Anschluss 2: IDC/FLK-Stiftleiste 1x 14-polig, Anschluss 3: Steckanschluss (Aufrastbar auf 8x PLC-INTERFACE-Klemmen), Anzahl der Kanäle: 8, Ansteuerlogik: plusschaltend
Weitere Informationen:
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Steckanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:
sonstige
Polzahl:
14
Bemessungsspannung:
24 V
Bemessungsstrom:
1 A
Tiefe:
56 mm
Breite:
112.3 mm
Höhe:
41 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,62*
€ 63,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,53*
€ 62,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,19*
€ 56,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,21*
€ 54,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,81*
€ 54,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,70*
€ 50,81
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2288901
ab € 15,38*
Zubehör
Phoenix Contact
2288914
ab € 15,73*
Zubehör
Phoenix Contact
2288927
ab € 16,46*
Zubehör
Phoenix Contact
2288930
ab € 18,37*
Zubehör
Phoenix Contact
2290863
ab € 29,49*
Zubehör
Phoenix Contact
2295729
ab € 19,86*
Zubehör
Phoenix Contact
2299026
ab € 30,54*
Zubehör
Phoenix Contact
2299039
ab € 37,60*
Zubehör
Phoenix Contact
2299042
ab € 45,56*
Zubehör
Phoenix Contact
2299055
ab € 52,45*
Zubehör
Phoenix Contact
2305952
ab € 14,77*
Zubehör
Phoenix Contact
2305965
ab € 17,42*
Zubehör
Phoenix Contact
2305978
ab € 18,62*
Zubehör
Phoenix Contact
2305981
ab € 20,78*
Zubehör
Phoenix Contact
2296731
ab € 84,01*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.