Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einlegebrücke


Menge:  Paket  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-2303161
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2303161
EAN/GTIN:
     4017918058449
Suchbegriffe:
Einlegebrücke
Klemmen Querverbinder
Steckbrücke
phoenix contact steckbrücke
Einlegebrücke, Rastermaß: 5,2 mm, Polzahl: 4, Farbe: grau
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Anzahl der gebrückten Klemmen:
4
Explosionsgeprüfte Ausführung 'Ex e':
false
Isoliert:
false
Mit Berührungsschutz:
false
Rastermaß:
5.2 mm
Farbe:
grau
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,21*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,421* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 6,14*
€ 7,31
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 5,90*
€ 7,02
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 5,64*
€ 6,71
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 5,34*
€ 6,35
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 4,92*
€ 5,85
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 4,21*
€ 5,01
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.