Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Passivmodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD10
MD10
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-2304856
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2304856
EAN/GTIN:
     4017918981747
Suchbegriffe:
Relaismodul
Übergabebaustein
Übergabemodul
phoenix contact übergabebaustein
Einsetzbar für 32-kanalige Eingabebaugruppen. Zweileiteranschluss mit separater Minusklemme je Kanal (Dry Contact).
Weitere Informationen:
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:
sonstige
Polzahl:
50
Bemessungsspannung:
30 V
Bemessungsstrom:
1 A
Tiefe:
66 mm
Breite:
168.3 mm
Höhe:
89.6 mm
Montageart:
Hut-/G-Schiene
Weitere Suchbegriffe: relaismodul
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 96,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,01*
€ 141,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,19*
€ 139,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,27*
€ 134,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,65*
€ 126,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,50*
€ 114,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.