Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktivmodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     C1151-2310222
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2310222
EAN/GTIN:
     4046356283724
Suchbegriffe:
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
LY-Relais
32-kanaliges Eingabe-Relaismodul (1 Schließerkontakt) mit Schraubanschluss und Sicherung (1 A). I/O-Anschluss redundant ausgeführt sind Spannungseinspeisung und 50-polige Leiste. Geeignet für die Yokogawa Karte ADV151 und ADV161.
Weitere Informationen:
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:
sonstige
Polzahl:
50
Bemessungsspannung:
24 V
Bemessungsstrom:
0.018 A
Tiefe:
60.5 mm
Breite:
519.4 mm
Höhe:
127.5 mm
Montageart:
Hut-/G-Schiene
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 861,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 938,24*
€ 1.116,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 927,17*
€ 1.103,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 900,65*
€ 1.071,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 883,87*
€ 1.051,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 861,62*
€ 1.025,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2314299
ab € 92,33*
Zubehör
Phoenix Contact
2314309
ab € 97,17*
Zubehör
Phoenix Contact
2314312
ab € 103,28*
Zubehör
Phoenix Contact
2314325
ab € 141,96*
Zubehör
Phoenix Contact
2314338
ab € 174,06*
Zubehör
Phoenix Contact
2314503
ab € 218,77*
Zubehör
Phoenix Contact
2314516
ab € 256,15*
Zubehör
Phoenix Contact
2314529
ab € 291,26*
Zubehör
Phoenix Contact
2314927
ab € 126,60*
Zubehör
Phoenix Contact
2314930
ab € 144,96*
Zubehör
Phoenix Contact
2318981
ab € 459,55*
Zubehör
Phoenix Contact
2321389
ab € 179,22*
Zubehör
Phoenix Contact
2321392
ab € 197,08*
Zubehör
Phoenix Contact
2321402
ab € 205,17*
Zubehör
Phoenix Contact
2321499
ab € 117,83*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.