Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Passivmodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     C1151-2311166
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2311166
EAN/GTIN:
     4046356159739
Suchbegriffe:
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
Interface-Relais
32-kanaliges Digital-Eingabe-/Ausgabemodul mit redundanter Spannungseinspeisung.Geeignet für die Yokogawa Karten ADV 151, ADV 161, ADV 551und ADV 561.
Weitere Informationen:
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:
sonstige
Polzahl:
14
Bemessungsspannung:
24 V
Bemessungsstrom:
1 A
Tiefe:
60.5 mm
Breite:
76.4 mm
Höhe:
127.5 mm
Montageart:
Hut-/G-Schiene
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 113,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,96*
€ 164,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,62*
€ 162,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,99*
€ 155,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,09*
€ 152,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,27*
€ 134,79
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2314299
ab € 94,13*
Zubehör
Phoenix Contact
2314309
ab € 99,77*
Zubehör
Phoenix Contact
2314312
ab € 106,17*
Zubehör
Phoenix Contact
2314325
ab € 145,30*
Zubehör
Phoenix Contact
2314338
ab € 177,79*
Zubehör
Phoenix Contact
2314503
ab € 222,01*
Zubehör
Phoenix Contact
2314516
ab € 260,23*
Zubehör
Phoenix Contact
2314529
ab € 295,46*
Zubehör
Phoenix Contact
2314927
ab € 126,77*
Zubehör
Phoenix Contact
2314930
ab € 145,15*
Zubehör
Phoenix Contact
2318981
ab € 491,75*
Zubehör
Phoenix Contact
2321389
ab € 191,48*
Zubehör
Phoenix Contact
2321392
ab € 197,99*
Zubehör
Phoenix Contact
2321402
ab € 203,84*
Zubehör
Phoenix Contact
2321499
ab € 118,21*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.