Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Aktive Bauelemente
>
Optoelektronik
>
LWL Komponenten
>
Polymerfaserkabel
>
Artikel
LWL-Kabel
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1151-2313766
Hersteller:
Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
2313766
EAN/GTIN:
4046356573382
Suchbegriffe:
Polymerfaserkabel
Profinet Buskabel
Profinet Kabel
Profinet Leitung
Halogenfrei, Ozon- und UV-beständig.
Weitere Informationen:
Anzahl der Fasern:
0
Faser-Anzahl je Ader:
0
Zugentlastung:
true
Mit Nagetierschutz:
false
Mantel-Material:
PVC
Mantel-Farbe:
grün
Kabel metallfrei:
true
Halogenfrei nach EN 60754-1/2:
false
Flammwidrig:
nein
Außendurchmesser ca.:
7.2 mm
... >
Elektronik, Elektrotechnik
>
Phoenix Contact
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
phoenix profinet kabel
,
profinet buskabel
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,15*
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 7,15* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Konfektionierungswerkzeug
Phoenix Contact
2313122
ab € 1.693,49*
Zubehör
Konfektionierungswerkzeug
Phoenix Contact
2708465
ab € 3.120,85*
Zubehör
Konfektionierungswerkzeug
Phoenix Contact
2708478
ab € 1.675,64*
Zubehör
Konfektionierungswerkzeug
Phoenix Contact
2708876
ab € 3.149,67*
Zubehör
LWL-Steckverbinder
Phoenix Contact
1608045
ab € 56,36*
Zubehör
LWL-Steckverbinder
Phoenix Contact
2313546
ab € 158,36*
Zubehör
LWL-Steckverbinder
Phoenix Contact
2313779
ab € 173,16*
Zubehör
LWL-Steckverbinder
Phoenix Contact
2313782
ab € 169,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen