Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Übergabemodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     C1151-2315023
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2315023
EAN/GTIN:
     4046356312875
Suchbegriffe:
Stiftleiste
Übergabebaustein
Übergabemodul
phoenix contact übergabebaustein
1:1-Verbindung. Schraubanschluss.
Weitere Informationen:
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:
sonstige
Polzahl:
14
Bemessungsstrom:
1 A
Tiefe:
56 mm
Breite:
39.8 mm
Höhe:
65.5 mm
Montageart:
Hut-/G-Schiene
Weitere Suchbegriffe: stiftleiste, stiftleiste 14pol
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,45*
€ 33,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,27*
€ 33,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,10*
€ 31,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,53*
€ 29,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,00*
€ 28,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,87*
€ 24,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2288901
ab € 15,04*
Zubehör
Phoenix Contact
2288914
ab € 15,29*
Zubehör
Phoenix Contact
2288927
ab € 16,51*
Zubehör
Phoenix Contact
2288930
ab € 18,26*
Zubehör
Phoenix Contact
2288943
ab € 19,69*
Zubehör
Phoenix Contact
2288956
ab € 21,15*
Zubehör
Phoenix Contact
2288969
ab € 21,59*
Zubehör
Phoenix Contact
2288972
ab € 23,49*
Zubehör
Phoenix Contact
2290834
ab € 26,09*
Zubehör
Phoenix Contact
2290863
ab € 28,75*
Zubehör
Phoenix Contact
2295729
ab € 19,76*
Zubehör
Phoenix Contact
2296977
ab € 17,82*
Zubehör
Phoenix Contact
2296980
ab € 19,65*
Zubehör
Phoenix Contact
2296993
ab € 20,98*
Zubehör
Phoenix Contact
2297002
ab € 23,32*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.