Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Übergabemodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     C1151-2315036
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2315036
EAN/GTIN:
     4046356312066
Suchbegriffe:
Stiftleiste
Übergabebaustein
Übergabemodul
stiftleiste
Schraubanschluss. 1:1-Verbindung.
Weitere Informationen:
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:
sonstige
Polzahl:
16
Bemessungsstrom:
1 A
Tiefe:
56 mm
Breite:
45 mm
Höhe:
65.5 mm
Montageart:
Hut-/G-Schiene
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,85*
€ 34,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,38*
€ 33,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,70*
€ 31,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,49*
€ 29,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,11*
€ 28,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,98*
€ 24,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2299291
ab € 17,42*
Zubehör
Phoenix Contact
2299301
ab € 18,63*
Zubehör
Phoenix Contact
2299314
ab € 20,44*
Zubehör
Phoenix Contact
2299327
ab € 21,85*
Zubehör
Phoenix Contact
2299330
ab € 24,63*
Zubehör
Phoenix Contact
2299343
ab € 27,69*
Zubehör
Phoenix Contact
2299356
ab € 33,95*
Zubehör
Phoenix Contact
2299369
ab € 39,39*
Zubehör
Phoenix Contact
2299372
ab € 45,26*
Zubehör
Phoenix Contact
2318091
ab € 40,99*
Zubehör
Phoenix Contact
0818108
ab € 2,8284*
Zubehör
Phoenix Contact
0828736
ab € 2,01*
Zubehör
Phoenix Contact
0818085
ab € 2,4534*
Zubehör
Phoenix Contact
0818111
ab € 3,3085*
Zubehör
Phoenix Contact
0809793
ab € 0,4166*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.