Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Übergabemodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     C1151-2315049
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2315049
EAN/GTIN:
     4046356313278
Suchbegriffe:
DIN-Stecker
Stiftleiste
Übergabebaustein
Übergabemodul
Schraubanschluss. 1:1-Verbindung.
Weitere Informationen:
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:
sonstige
Polzahl:
20
Bemessungsstrom:
1 A
Tiefe:
56 mm
Breite:
55.1 mm
Höhe:
65 mm
Montageart:
Hut-/G-Schiene
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,68*
€ 40,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,46*
€ 39,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,72*
€ 34,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,33*
€ 31,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,03*
€ 30,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,19*
€ 28,79
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2296391
ab € 21,00*
Zubehör
Phoenix Contact
2296401
ab € 22,66*
Zubehör
Phoenix Contact
2296472
ab € 24,49*
Zubehör
Phoenix Contact
2296485
ab € 26,88*
Zubehör
Phoenix Contact
2296498
ab € 30,98*
Zubehör
Phoenix Contact
2296508
ab € 35,80*
Zubehör
Phoenix Contact
2296524
ab € 52,04*
Zubehör
Phoenix Contact
2296537
ab € 60,42*
Zubehör
Phoenix Contact
2318541
ab € 79,56*
Zubehör
Phoenix Contact
2318554
ab € 85,40*
Zubehör
Phoenix Contact
2318570
ab € 29,00*
Zubehör
Phoenix Contact
2318583
ab € 108,64*
Zubehör
Phoenix Contact
0818108
ab € 2,8615*
Zubehör
Phoenix Contact
0818085
ab € 2,4656*
Zubehör
Phoenix Contact
0818111
ab € 3,3223*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.