Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Übergabemodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     C1151-2315201
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2315201
EAN/GTIN:
     4046356312950
Suchbegriffe:
Übergabebaustein
Übergabemodul
phoenix contact übergabebaustein
1:1-Verbindung. Schraubanschluss.
Weitere Informationen:
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:
sonstige
Polzahl:
50
Bemessungsspannung:
25 V
Bemessungsstrom:
2 A
Tiefe:
62 mm
Breite:
98.2 mm
Höhe:
69 mm
Montageart:
Hut-/G-Schiene
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,07*
€ 90,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,52*
€ 88,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,06*
€ 83,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,47*
€ 77,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,81*
€ 69,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1066678
ab € 76,72*
Zubehör
Phoenix Contact
1066679
ab € 90,88*
Zubehör
Phoenix Contact
1066681
ab € 102,97*
Zubehör
Phoenix Contact
1066682
ab € 79,88*
Zubehör
Phoenix Contact
1066683
ab € 93,59*
Zubehör
Phoenix Contact
1066684
ab € 107,47*
Zubehör
Phoenix Contact
2302269
ab € 55,22*
Zubehör
Phoenix Contact
2302272
ab € 62,00*
Zubehör
Phoenix Contact
2302285
ab € 66,58*
Zubehör
Phoenix Contact
2302298
ab € 70,70*
Zubehör
Phoenix Contact
2302308
ab € 82,37*
Zubehör
Phoenix Contact
2302311
ab € 95,06*
Zubehör
Phoenix Contact
2302324
ab € 114,91*
Zubehör
Phoenix Contact
2305693
ab € 60,87*
Zubehör
Phoenix Contact
2305703
ab € 71,32*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.