Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Passivmodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     C1151-2315243
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2315243
EAN/GTIN:
     4046356313087
Suchbegriffe:
Übergabebaustein
Übergabemodul
phoenix contact übergabebaustein
VARIOFACE-Übergabemodul für Siemens SIMATIC® S7-300, mit SIMATIC®-spezifischer Beschriftung (1 - 40), Schraubanschluss, Modulbreite: 106.1 mm
Weitere Informationen:
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:
sonstige
Polzahl:
42
Bemessungsstrom:
1 A
Tiefe:
56 mm
Breite:
106.1 mm
Höhe:
65.5 mm
Montageart:
Hut-/G-Schiene
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,91*
€ 76,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,77*
€ 74,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,38*
€ 69,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,02*
€ 67,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,19*
€ 65,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,66*
€ 59,10
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2314244
ab € 98,56*
Zubehör
Phoenix Contact
2289065
ab € 31,24*
Zubehör
Phoenix Contact
2289078
ab € 34,40*
Zubehör
Phoenix Contact
2289081
ab € 36,39*
Zubehör
Phoenix Contact
2289094
ab € 38,18*
Zubehör
Phoenix Contact
2289104
ab € 41,93*
Zubehör
Phoenix Contact
2289117
ab € 44,17*
Zubehör
Phoenix Contact
2289120
ab € 47,47*
Zubehör
Phoenix Contact
2289133
ab € 52,85*
Zubehör
Phoenix Contact
2289573
ab € 55,72*
Zubehör
Phoenix Contact
2289586
ab € 58,59*
Zubehör
Phoenix Contact
2289599
ab € 61,62*
Zubehör
Phoenix Contact
2289609
ab € 64,85*
Zubehör
Phoenix Contact
2289625
ab € 69,49*
Zubehör
Phoenix Contact
2289638
ab € 71,94*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.