Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-2316370
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2316370
EAN/GTIN:
     4055626020471
Suchbegriffe:
Profibus Buskoppler
Profibus Diagnose-Repeater
profibus buskoppler
Ein Kommunikationschnittstellenmodul kann für bis zu zehn einzelne PROFIBUS DP- oder PROFIBUS PA-Module verwendet werden.. Transparente automatische Erkennung jeder Baudrate von bis zu 12 MBit/s. Leistungsstarker Embedded-Webserver für Konfiguration und Zugriff auf Netzwerkdiagnose. Verwaltung und Konfiguration der PROFIBUS-Feldgeräte über FDT/DTM.
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung bei DC:
10.8 V | 26.4 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
IO-Link Master:
false
Systemkomponente:
true
Schutzart (IP):
IP20
Mit Potenzialtrennung:
false
Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich:
true
Tragschienenmontage möglich:
true
Wand-/Direktmontage möglich:
false
Fronteinbau möglich:
false
Rack-Montage möglich:
false
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
false
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
false
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
false
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.096,26*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.183,23*
€ 2.598,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.149,54*
€ 2.557,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.118,36*
€ 2.520,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.096,26*
€ 2.494,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2316383
ab € 489,42*
Zubehör
Phoenix Contact
2316373
ab € 358,08*
Zubehör
Phoenix Contact
2316374
ab € 926,45*
Zubehör
Phoenix Contact
2316375
ab € 837,53*
Zubehör
Phoenix Contact
2316371
ab € 1.538,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.