Ein Kommunikationschnittstellenmodul kann für bis zu zehn einzelne PROFIBUS DP- oder PROFIBUS PA-Module verwendet werden.. Leistungsstarker Embedded-Webserver für Konfiguration und Zugriff auf Netzwerkdiagnose. Verwaltung und Konfiguration der PROFIBUS-Feldgeräte über FDT/DTM.
| |
Versorgungsspannung bei DC: | 10.8 V | 26.4 V |
Spannungsart der Versorgungsspannung: | DC |
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet: | 1 |
Anzahl der HW-Schnittstellen PROFINET: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige: | 0 |
Mit optischer Schnittstelle: | false |
Systemkomponente: | true |
Schutzart (IP): | IP20 |
Ausführung des elektrischen Anschlusses: | sonstige |
Mit Potenzialtrennung: | false |
Mit Einspeisemodul: | false |
Geeignet als Segmentmodul: | true |
Distanzmodul: | false |
Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich: | true |
Busdiagnose möglich: | false |
Tragschienenmontage möglich: | true |
Wand-/Direktmontage möglich: | false |
Fronteinbau möglich: | false |
Rack-Montage möglich: | false |
Geeignet für Sicherheitsfunktionen: | false |
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia): | false |
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib): | false |