Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eingabemodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-2319812
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2319812
EAN/GTIN:
     4046356440349
Suchbegriffe:
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
Relaismodul
16-kanaliges Digital-Eingabemodul mit Schraubanschluss und redundanter Spannungseinspeisung. Geeignet für die Yokogawa-Karte SDV 144.
Weitere Informationen:
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:
sonstige
Polzahl:
48
Bemessungsspannung:
30 V
Bemessungsstrom:
0.1 A
Tiefe:
76 mm
Breite:
250 mm
Höhe:
125.4 mm
Montageart:
Hut-/G-Schiene
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 221,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 267,59*
€ 318,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 260,77*
€ 310,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 254,17*
€ 302,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 245,01*
€ 291,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 221,41*
€ 263,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2314299
ab € 94,64*
Zubehör
Phoenix Contact
2314309
ab € 100,45*
Zubehör
Phoenix Contact
2314312
ab € 105,43*
Zubehör
Phoenix Contact
2314325
ab € 145,22*
Zubehör
Phoenix Contact
2314338
ab € 179,52*
Zubehör
Phoenix Contact
2314503
ab € 227,18*
Zubehör
Phoenix Contact
2314516
ab € 265,39*
Zubehör
Phoenix Contact
2314529
ab € 302,07*
Zubehör
Phoenix Contact
2314927
ab € 132,55*
Zubehör
Phoenix Contact
2314930
ab € 157,16*
Zubehör
Phoenix Contact
2318981
ab € 479,52*
Zubehör
Phoenix Contact
2321389
ab € 193,29*
Zubehör
Phoenix Contact
2321392
ab € 205,09*
Zubehör
Phoenix Contact
2321402
ab € 213,31*
Zubehör
Phoenix Contact
2321499
ab € 124,22*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.