Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eingabemodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-2319841
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2319841
EAN/GTIN:
     4046356440325
Suchbegriffe:
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
Relaismodul
16-kanaliges Analog-Eingabemodul mit Schraubanschluss und redundanter Spannungseinspeisung. Geeignet für die Yokogawa Karte SAI 143.
Weitere Informationen:
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:
sonstige
Polzahl:
48
Bemessungsspannung:
30 V
Bemessungsstrom:
1 A
Tiefe:
96 mm
Breite:
250 mm
Höhe:
125.4 mm
Montageart:
Hut-/G-Schiene
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 302,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 340,66*
€ 405,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 328,24*
€ 390,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 318,63*
€ 379,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 302,54*
€ 360,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2314341
ab € 92,07*
Zubehör
Phoenix Contact
2314354
ab € 97,45*
Zubehör
Phoenix Contact
2314367
ab € 103,44*
Zubehör
Phoenix Contact
2314370
ab € 137,58*
Zubehör
Phoenix Contact
2314383
ab € 166,95*
Zubehör
Phoenix Contact
2314532
ab € 230,99*
Zubehör
Phoenix Contact
2314545
ab € 265,70*
Zubehör
Phoenix Contact
2314558
ab € 302,29*
Zubehör
Phoenix Contact
2314943
ab € 135,26*
Zubehör
Phoenix Contact
2314956
ab € 152,03*
Zubehör
Phoenix Contact
2321415
ab € 161,57*
Zubehör
Phoenix Contact
2321428
ab € 190,62*
Zubehör
Phoenix Contact
2321431
ab € 199,88*
Zubehör
Phoenix Contact
2321444
ab € 209,68*
Zubehör
Phoenix Contact
2321457
ab € 218,88*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.