Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterbrechungsfreie Stromversorgung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     C1151-2320212
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2320212
EAN/GTIN:
     4046356554138
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul
Optimale Nutzung der Pufferzeit und präventive Überwachung des Energiespeichers. Batterieschnellladung. Umfangreiche Signalisierung und Parametrierung. Schnelles Auslösen von Standard-Leitungsschutzschaltern mit SFB Technology (Selective Fuse Breaking Technology). Zuverlässiges Starten schwieriger Lasten mit der statischen Leistungsreserve POWER BOOST mit bis zu 1,5-fachem Nennstrom dauerhaft.
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
24 V
Spannungsart:
DC
Höhe:
130.1 mm
Breite:
35 mm
Tiefe:
125 mm
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 147,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,86*
€ 205,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,08*
€ 200,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 167,06*
€ 198,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,29*
€ 193,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,51*
€ 188,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,78*
€ 175,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2320490
ab € 55,50*
Zubehör
Phoenix Contact
2320500
ab € 40,02*
Zubehör
Phoenix Contact
2938235
ab € 9,76*
Zubehör
Phoenix Contact
2320089
ab € 8,66*
Zubehör
Phoenix Contact
2938196
ab € 11,47*
Zubehör
Phoenix Contact
2986122
ab € 18,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.