Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Akkus
>
Fahrzeug Akkus
>
Bleiakku
>
Vliesbatterie
>
Artikel
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1151-2320267
Hersteller:
Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
2320267
EAN/GTIN:
4046356554183
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie
Zuverlässiges Starten schwieriger Lasten mit der statischen Leistungsreserve POWER BOOST mit bis zu 1,5-fachem Nennstrom dauerhaft. Schnelles Auslösen von Standard-Leitungsschutzschaltern mit SFB Technology (Selective Fuse Breaking Technology). Universeller Geräteeinsatz durch umfassendes Zulassungspaket und umfangreiche Parametrier- und Diagnosemöglichkeiten.
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
24 V
Spannungsart:
DC
Höhe:
169.17 mm
Breite:
120.1 mm
Tiefe:
125 mm
... >
Elektronik, Elektrotechnik
>
Phoenix Contact
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
USV-Akkus
,
Blei-Akku
,
Bleiakku
,
Bleiakkus
,
DIN-Netzteil
,
Hutschienen Netzgerät
,
Hutschienen Netzteil
,
Redundanzmodul
,
DIN-Schienen Schaltnetzteil
,
Hutschienen Schaltnetzteil
,
UPS
,
USV
,
USV Anlage
,
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
,
AGM Vlies-Batterien
,
AGM-Batterie
,
AGM-Vliesakku
,
Vliesbatterie
,
phoenix contact ups
,
din-schienen schaltnetzteil
,
bleiakku 3,4 ah
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 216,99*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 240,92*
€ 286,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 239,07*
€ 284,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 237,24*
€ 282,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 232,42*
€ 276,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 227,93*
€ 271,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 216,99*
€ 258,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Datenkabel
Phoenix Contact
2320500
ab € 40,02*
Zubehör
Datenkabel
Phoenix Contact
2320450
ab € 55,92*
Zubehör
Datenkabel
Phoenix Contact
2320487
ab € 62,05*
Zubehör
Datenkabel
Phoenix Contact
2320490
ab € 55,50*
Zubehör
Montageadapter
Phoenix Contact
2320089
ab € 8,66*
Zubehör
Montageadapter
Phoenix Contact
2907466
ab € 51,68*
Zubehör
Montageadapter
Phoenix Contact
2938196
ab € 11,47*
Zubehör
Sicherung
Phoenix Contact
2908361
ab € 2,93*
Zubehör
Speicherbaustein
Phoenix Contact
2986122
ab € 18,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen