Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Energiespeicher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C1151-2320335
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2320335
EAN/GTIN:
     4046356599061
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie
Maximale Pufferzeiten. Blei-AGM-Technologie (Absorbent Glass Mat).
Weitere Informationen:
Größenbezeichnung:
Block
Nennspannung:
24 V
Kapazität:
38000 mAh
Länge:
197 mm
Höhe inkl. Pole:
221 mm
Breite:
330 mm
Trocken:
true
Geschlossen (versiegelt):
true
Akkupack:
true
Einsatz im Ex-Bereich:
false
Kunststoffgehäuse:
false
Umgebungstemperatur:
0 °C | 40 °C
Geeignet für Schnellladung:
true
Traktionsbatterie:
false
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.117,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.229,38*
€ 1.462,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.212,89*
€ 1.443,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.172,72*
€ 1.395,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.145,18*
€ 1.362,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.117,34*
€ 1.329,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2320458
ab € 132,40*
Zubehör
Phoenix Contact
2320788
ab € 41,73*
Zubehör
Phoenix Contact
2908366
ab € 1,24*
Zubehör
Phoenix Contact
2908237
ab € 678,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.