Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Energiespeicher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1151-2320416
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2320416
EAN/GTIN:
     4046356707701
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie
Maximale Pufferzeiten bei Extremtemperaturen. Reinblei-AGM-Technologie (Absorbent Glass Mat).
Weitere Informationen:
Größenbezeichnung:
Block
Nennspannung:
24 V
Kapazität:
13000 mAh
Länge:
178 mm
Höhe inkl. Pole:
177 mm
Breite:
172 mm
Trocken:
true
Geschlossen (versiegelt):
true
Akkupack:
true
Einsatz im Ex-Bereich:
false
Kunststoffgehäuse:
false
Umgebungstemperatur:
-25 °C | 60 °C
Geeignet für Schnellladung:
true
Traktionsbatterie:
false
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 489,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 523,00*
€ 622,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 521,79*
€ 620,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 517,86*
€ 616,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 508,17*
€ 604,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 489,29*
€ 582,26
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1134645
ab € 100,23*
Zubehör
Phoenix Contact
2320788
ab € 42,00*
Zubehör
Phoenix Contact
2908368
ab € 444,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.