| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1151-2321716 Herst.-Nr.: 2321716 EAN/GTIN: 4046356412513 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Aufsplittung von 32 Kanälen in 4 x 8 Kanäle. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 0.5 m | Geeignet für Eingangskarte SPS: | true | Geeignet für Ausgangskarte SPS: | true | Geeignet für digitale Signale: | true | Geeignet für analoge Signale: | false | Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig: | sonstige | Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig: | sonstige | Polzahl: | 14 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, Feedbackkabel, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Kabel für Sicherheitsschalter, SPS-Verbindungskabel, Sensorkabel, Sensorleitung, sensor-aktor kabel 0,5m, as-i kabel, phoenix contact sensorkabel |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |