Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Passivmodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     C1151-2321826
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2321826
EAN/GTIN:
     4046356340601
Suchbegriffe:
Relaismodul
Übergabebaustein
Übergabemodul
phoenix contact übergabebaustein
1:1 Übergabemodul für Yokogawa analog I/O-Module AAV 141, AAV 142, AAT 141, AAI 141, AAI 143, AAV 542, AAI 543, AAI 841, AAB 841, AAI 135, AAP 135, AAI 835 und AAR 181. Redundanter Systemanschluss, feldseitig mit Zugfederanschluss.
Weitere Informationen:
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:
sonstige
Polzahl:
40
Bemessungsspannung:
50 V
Bemessungsstrom:
1 A
Tiefe:
40 mm
Breite:
194 mm
Höhe:
125.4 mm
Montageart:
Hut-/G-Schiene
Weitere Suchbegriffe: relaismodul
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 101,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,25*
€ 147,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,92*
€ 146,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,98*
€ 140,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,21*
€ 135,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,06*
€ 120,26
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2314341
ab € 89,82*
Zubehör
Phoenix Contact
2314354
ab € 94,57*
Zubehör
Phoenix Contact
2314367
ab € 99,96*
Zubehör
Phoenix Contact
2314370
ab € 137,21*
Zubehör
Phoenix Contact
2314383
ab € 159,69*
Zubehör
Phoenix Contact
2314532
ab € 228,73*
Zubehör
Phoenix Contact
2314545
ab € 263,82*
Zubehör
Phoenix Contact
2314558
ab € 287,64*
Zubehör
Phoenix Contact
2314943
ab € 132,99*
Zubehör
Phoenix Contact
2314956
ab € 151,56*
Zubehör
Phoenix Contact
2321415
ab € 158,95*
Zubehör
Phoenix Contact
2321428
ab € 187,88*
Zubehör
Phoenix Contact
2321431
ab € 196,36*
Zubehör
Phoenix Contact
2321444
ab € 206,25*
Zubehör
Phoenix Contact
2321457
ab € 213,87*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.