Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Passivmodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     C1151-2322281
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2322281
EAN/GTIN:
     4046356451178
Suchbegriffe:
Relaismodul
Übergabebaustein
Übergabemodul
relaismodul
VARIOFACE-Übergabemodul, für 8 Kanäle mit je einer zusätzlichen Klemme pro Signal, für ein gemeinsames Minuspotenzial
Weitere Informationen:
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:
sonstige
Polzahl:
14
Bemessungsstrom:
1 A
Tiefe:
56 mm
Breite:
50 mm
Höhe:
65.5 mm
Montageart:
Hut-/G-Schiene
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,29*
€ 50,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,74*
€ 49,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,06*
€ 46,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,78*
€ 44,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,79*
€ 43,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,90*
€ 37,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2288901
ab € 14,83*
Zubehör
Phoenix Contact
2288914
ab € 15,61*
Zubehör
Phoenix Contact
2288927
ab € 16,52*
Zubehör
Phoenix Contact
2288930
ab € 18,28*
Zubehör
Phoenix Contact
2288943
ab € 19,72*
Zubehör
Phoenix Contact
2288956
ab € 21,24*
Zubehör
Phoenix Contact
2288969
ab € 22,17*
Zubehör
Phoenix Contact
2288972
ab € 24,19*
Zubehör
Phoenix Contact
2290834
ab € 26,63*
Zubehör
Phoenix Contact
2290863
ab € 29,52*
Zubehör
Phoenix Contact
2295729
ab € 13,23*
Zubehör
Phoenix Contact
2296689
ab € 52,17*
Zubehör
Phoenix Contact
2296692
ab € 56,04*
Zubehör
Phoenix Contact
2296702
ab € 61,03*
Zubehör
Phoenix Contact
2296715
ab € 66,34*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.