Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Passivmodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD10
MD10
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-2322317
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2322317
EAN/GTIN:
     4046356451000
Suchbegriffe:
DIN-Stecker
Übergabebaustein
Übergabemodul
VARIOFACE-COMPACT-LINE, Übergabemodul für Allen-Bradley Controll-Logix, mit Controll-Logix spezifischer Beschriftung
Weitere Informationen:
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:
sonstige
Polzahl:
50
Bemessungsstrom:
1 A
Tiefe:
56 mm
Breite:
95.9 mm
Höhe:
65.5 mm
Montageart:
Hut-/G-Schiene
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,30*
€ 75,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,93*
€ 72,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,65*
€ 68,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,06*
€ 65,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,25*
€ 64,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,74*
€ 59,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2289065
ab € 31,99*
Zubehör
Phoenix Contact
2289078
ab € 31,74*
Zubehör
Phoenix Contact
2289081
ab € 36,50*
Zubehör
Phoenix Contact
2289094
ab € 38,08*
Zubehör
Phoenix Contact
2289104
ab € 42,03*
Zubehör
Phoenix Contact
2289117
ab € 43,95*
Zubehör
Phoenix Contact
2289120
ab € 48,53*
Zubehör
Phoenix Contact
2289133
ab € 54,26*
Zubehör
Phoenix Contact
2289573
ab € 57,14*
Zubehör
Phoenix Contact
2289586
ab € 60,08*
Zubehör
Phoenix Contact
2289599
ab € 63,35*
Zubehör
Phoenix Contact
2289609
ab € 64,79*
Zubehör
Phoenix Contact
2289625
ab € 71,20*
Zubehör
Phoenix Contact
2289638
ab € 73,76*
Zubehör
Phoenix Contact
2289641
ab € 78,09*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.