| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1151-2400127 Herst.-Nr.: 2400127 EAN/GTIN: 4046356956161 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Verbindungskabel, zur Kopplung der Steuerung mit einem PC (RS-232) für PC WORX mit Flusskontrolle, Länge 3 m Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Geeignet für Eingangskarte SPS: | false | Geeignet für Ausgangskarte SPS: | false | Geeignet für digitale Signale: | false | Geeignet für analoge Signale: | false | Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig: | sonstige | Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig: | sonstige | Polzahl: | 9 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |