Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Touch-Panel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-2401621
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2401621
EAN/GTIN:
     4055626296845
Suchbegriffe:
Touch-Panel
Touch Display
Touchdisplay
phönix touch-panel
Touch-Panel mit 38,1 cm / 15"-TFT-Display (analog-resistiv (Polyester)), 1024 x 768 Pixel (XGA), 65536 Farben, Arm® Cortex®-A8, 800 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows® Embedded Compact 7 und Anwendersoftware: IniNet Browser. (Bussystem: ohne)
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
0 V
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:
0 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
true
Ausführung des Displays:
TFT
Mit Farbdisplay:
true
Anzahl der Bildpunkte, horizontal:
1024
Anzahl der Bildpunkte, vertikal:
768
Mit Touchscreen:
true
Mit Meldesystem (inkl. Puffer und Quittierung):
false
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Betriebstemperatur:
0 °C | 50 °C
Tragschienenmontage möglich:
false
Wand-/Direktmontage möglich:
false
Breite der Front:
400 mm
Höhe der Front:
329 mm
Einbautiefe:
55 mm
Weitere Suchbegriffe: touch panel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.993,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.062,39*
€ 2.454,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.057,81*
€ 2.448,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.030,94*
€ 2.416,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.012,94*
€ 2.395,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.993,72*
€ 2.372,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2701383
ab € 22,87*
Zubehör
Phoenix Contact
2701380
ab € 29,92*
Zubehör
Phoenix Contact
2701387
ab € 29,68*
Zubehör
Phoenix Contact
2988162
ab € 106,77*
Zubehör
Phoenix Contact
2701378
ab € 82,35*
Zubehör
Phoenix Contact
2402809
ab € 59,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.